Bellalux - Izzó ledes 6,5W/230V E14 806lm 2700K IP20 kisgömb 1Y SN198749 - 548758
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4099854548758
Sonepar cikkszám
SN198749
Gyártói cikkszám
548758
Gyártói típuskód
LEDCLP60 6,5W/827 230VFR E14 FS1 BELLX
Izzó ledes 6,5W/230V E14 806lm 2700K IP20 kisgömb 1Y