Bellalux - Izzó ledes 6,5W/230V E14 806lm 4000K IP20 kisgömb 1Y SN198750 - 548871
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4099854548871
Sonepar cikkszám
SN198750
Gyártói cikkszám
548871
Gyártói típuskód
LEDCLP60 6,5W/840 230VFR E14 FS1 BELLX
Izzó ledes 6,5W/230V E14 806lm 4000K IP20 kisgömb 1Y