Bellalux - Izzó ledes 6,8W/230V E14 806lm 2700K IP20 gyertya 1Y SN198747 - 549113
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4099854549113
Sonepar cikkszám
SN198747
Gyártói cikkszám
549113
Gyártói típuskód
LEDCLB60 6,8W/827 230VFR E14 FS1 BELLX
Izzó ledes 6,8W/230V E14 806lm 2700K IP20 gyertya 1Y