Bellalux - Izzó ledes 6,8W/230V E14 806lm 4000K IP20 gyertya 1Y SN198748 - 549199
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4099854549199
Sonepar cikkszám
SN198748
Gyártói cikkszám
549199
Gyártói típuskód
LEDCLB60 6,8W/840 230VFR E14 FS1 BELLX
Izzó ledes 6,8W/230V E14 806lm 4000K IP20 gyertya 1Y