Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bellalux - Izzó ledes 6,9W/230V 575lm 4000K GU10 120° IP20 SN194493 - 619661

MásolásMásolás
Bellalux - Izzó ledes 6,9W/230V 575lm 4000K GU10 120° IP20 SN194493

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075619661

Sonepar cikkszám

SN194493

Gyártói cikkszám

619661

Gyártói típuskód

LPAR1680120 6,9W/840 230V GU10 FS1 BELLX

Izzó ledes 6,9W/230V 575lm 4000K GU10 120° IP20