Bellalux - Izzó ledes 6,9W/230V GU10 575lm 2700K 120° IP20 SN194491 - 619630
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4058075619630
Sonepar cikkszám
SN194491
Gyártói cikkszám
619630
Gyártói típuskód
LPAR1680120 6,9W/827 230V GU10 FS1 BELLX
Izzó ledes 6,9W/230V GU10 575lm 2700K 120° IP20