Bellalux - Izzó ledes 8,5W/230V E27 foglalat 806lm 2700K normál alak SN181566 - 484917
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4058075484917
Sonepar cikkszám
SN181566
Gyártói cikkszám
484917
Gyártói típuskód
LED CLA60 8,5W/827 230VFR E27 10X1 BELLX
Izzó ledes 8,5W/230V E27 foglalat 806lm 2700K normál alak