Bellalux - Izzó ledes 8,5W/230V E27 foglalat 806lm 4000K normál alak SN181569 - 484931
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4058075484931
Sonepar cikkszám
SN181569
Gyártói cikkszám
484931
Gyártói típuskód
LED CLA60 8,5W/840 230VFR E27 10X1 BELLX
Izzó ledes 8,5W/230V E27 foglalat 806lm 4000K normál alak