Benning - Lakatfogó Benning G67516 - 044031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérési tartomány választása - kézi
Áram fajtája - AC/DC
Jelzés/kijelző - digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS) - Igen
Fogó nyílása - 38 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67516
Gyártói cikkszám
044031
Gyártói típuskód
CM3
Mérési tartomány választása:
kézi
Áram fajtája:
AC/DC
Jelzés/kijelző:
digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Igen
Fogó nyílása:
38 mm
Feszültségmérési tartomány/AC:
Igen
Feszültségmérési tartomány/DC:
Igen
Ellenállásmérési tartomány:
Nem
Teljesítménymérés:
Nem
Kúszóáram mérés:
Nem
Harmonikus mérés:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:
Nem
Árammérési tartomány / DC:
1-300 A
Árammérési tartomány / AC:
1-300 A
Kezelőfelület:
Nem