Benning - Lakatfogó multiméter Benning CM1-3 GT33760 - 044063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérési tartomány választása - automatikus
Áram fajtája - AC
Jelzés/kijelző - digitális
Fogó nyílása - 16 mm
Feszültségmérési tartomány/AC - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33760
Gyártói cikkszám
044063
Gyártói típuskód
CM1-3
Mérési tartomány választása:
automatikus
Áram fajtája:
AC
Jelzés/kijelző:
digitális
Fogó nyílása:
16 mm
Feszültségmérési tartomány/AC:
Igen
Feszültségmérési tartomány/DC:
Igen
Ellenállásmérési tartomány:
Igen
Teljesítménymérés:
Nem
Kúszóáram mérés:
Nem
Harmonikus mérés:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:
Nem
Árammérési tartomány / AC:
0.1-200 A
Kezelőfelület:
Nem
Analóg sávos kijelzés:
Nem