Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Benning - Lakatfogó multiméter Benning CM8 GT40342 - 044064

MásolásMásolás
Benning - Lakatfogó multiméter Benning CM8 GT40342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérési tartomány választása - automatikus

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Valós effektív érték mérése (TRMS) - Igen

  • Fogó nyílása - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40342

Gyártói cikkszám

044064

Gyártói típuskód

CM8

Mérési tartomány választása:

automatikus

Áram fajtája:

AC/DC

Jelzés/kijelző:

digitális

Valós effektív érték mérése (TRMS):

Igen

Fogó nyílása:

40 mm

Feszültségmérési tartomány/AC:

Igen

Feszültségmérési tartomány/DC:

Igen

Ellenállásmérési tartomány:

Igen

Teljesítménymérés:

Igen

Kúszóáram mérés:

Nem

Harmonikus mérés:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT III

Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:

Nem

Árammérési tartomány / DC:

0.1-600 A

Árammérési tartomány / AC:

0.1-600 A

Kezelőfelület:

Nem

Analóg sávos kijelzés:

Nem

Mérő és ellenőrző berendezések ; Lakatfogó mérőműszer ; Lakatfogó multiméter Benning CM8