Benning - Lakatfogó univerzális GT08023 - 044059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérési tartomány választása - kézi
Áram fajtája - AC/DC
Jelzés/kijelző - digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS) - Igen
Fogó nyílása - 53 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08023
Gyártói cikkszám
044059
Gyártói típuskód
CM7
Mérési tartomány választása:
kézi
Áram fajtája:
AC/DC
Jelzés/kijelző:
digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Igen
Fogó nyílása:
53 mm
Feszültségmérési tartomány/AC:
Igen
Feszültségmérési tartomány/DC:
Igen
Ellenállásmérési tartomány:
Igen
Kúszóáram mérés:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:
Nem
Árammérési tartomány / DC:
200-1000 A
Árammérési tartomány / AC:
20-1000 A
Kezelőfelület:
Nem
Analóg sávos kijelzés:
Igen