Benning - Multiméter Benning BCS00588 - 044027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 600 V
Max. árammérési-tartomány DC - 0.0032 A
Mérési tartomány választása - kézi/automatikus
Max. feszültségmérési-tartomány DC - 600 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
BCS00588
Gyártói cikkszám
044027
Gyártói típuskód
MM1
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
600 V
Max. árammérési-tartomány DC:
0.0032 A
Mérési tartomány választása:
kézi/automatikus
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
600 V
Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:
0,1 mV
Legkisebb felbontás, egyenáram:
0,1 µA
Max. ellenállásmérési-tartomány:
32 MOhm
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Legkisebb felbontás, ellenállás:
0,1 Ohm
Kapacitásmérés:
Nem
Frekvenciamérés:
Nem
Átmenetvizsgálat/diódateszt:
Igen
Szintméréssel (dB):
Nem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Igen
Mérési-érték tároló:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Többfunkciós kijelző:
Igen
Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:
1 mV