Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Benning - Multiméter lakatfogó adapterrel 600V 300A AC/DC G68914 - 044073

MásolásMásolás
Benning - Multiméter lakatfogó adapterrel 600V 300A AC/DC G68914

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Max. feszültségmérési-tartomány AC - 600 V

  • Max. árammérési-tartomány AC - 300 A

  • Mérési tartomány választása - automatikus

  • Max. feszültségmérési-tartomány DC - 600 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68914

Gyártói cikkszám

044073

Gyártói típuskód

MM4

Jelzés/kijelző:

digitális

Max. feszültségmérési-tartomány AC:

600 V

Max. árammérési-tartomány AC:

300 A

Mérési tartomány választása:

automatikus

Max. feszültségmérési-tartomány DC:

600 V

Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:

1 mV

Max. ellenállásmérési-tartomány:

42 MOhm

Hőmérsékletméréssel:

Nem

Legkisebb felbontás, ellenállás:

0,1 Ohm

Kapacitásmérés:

Nem

Frekvenciamérés:

Nem

Átmenetvizsgálat/diódateszt:

Igen

Szintméréssel (dB):

Nem

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Igen

Mérési-érték tároló:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT III

Többfunkciós kijelző:

Igen

Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:

1 mV

Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Multiméter lakatfogó adapterrel 600V 300A AC/DC