Benning - Teszter Duspol Analog 12-750V GT07652 - 050261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 12-750 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Igen
Érintésmentes feszültségérzékelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07652
Gyártói cikkszám
050261
Gyártói típuskód
DUSPOL ANALOG
Feszültségmérési tartomány:
12-750 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Igen
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Igen
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Teszter Duspol Analog 12-750V