Benning - Teszter fesz-szakadás vizsgáló 12-750V DUSP. EXPERT GT03133 - 050262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 12-690 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Igen
Érintésmentes feszültségérzékelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03133
Gyártói cikkszám
050262
Gyártói típuskód
DUSPOL Expert
Feszültségmérési tartomány:
12-690 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Igen
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Igen
Mérési pont megvilágítás:
Igen
Áramellátás:
elemmel és elem nélkül
Folytonosság vizsgálat:
vizuális/akusztikus
Ellenállás-méréstartomány:
0-90 kOhm
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem