Benning - Teszter fesz-szakadás vizsgáló 6-750V DUSP.DIGIT.LC GT56458 - 050258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 6-750 V
Feszültségkijelző - LED/LCD
Forgómező-iránykijelzés - Igen
Érintésmentes feszültségérzékelés - Nem
Terhelés rákapcsolható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56458
Gyártói cikkszám
050258
Gyártói típuskód
DUSPOL Digital LC 050258
Feszültségmérési tartomány:
6-750 V
Feszültségkijelző:
LED/LCD
Forgómező-iránykijelzés:
Igen
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Igen
Mérési pont megvilágítás:
Igen
Áramellátás:
elem
Folytonosság vizsgálat:
vizuális/akusztikus
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Igen