Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Benning - Teszter feszültségvizsgáló 12-690V DUSPOL COMBI GT07611 - 050254

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 12-750 V

  • Feszültségkijelző - LED

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Érintésmentes feszültségérzékelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07611

Gyártói cikkszám

050254

Gyártói típuskód

050254

Feszültségmérési tartomány:

12-750 V

Feszültségkijelző:

LED

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Nem

Terhelés rákapcsolható:

Igen

Névleges áramkör kategóriája:

CAT IV

Egypólusú fázisjelző:

Igen

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Mérési pont megvilágítás:

Nem

Folytonosság vizsgálat:

vizuális

Ellenállás-méréstartomány:

0-600 kOhm

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Teszter feszültségvizsgáló 12-690V DUSPOL COMBI