Benning - Teszter profipol LED-es 6-400VAC/DC Benning B00902548702222 - 020022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 6-400 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Érintésmentes feszültségérzékelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
B00902548702222
Gyártói cikkszám
020022
Gyártói típuskód
PROFIPOL
Feszültségmérési tartomány:
6-400 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem