Berker - Adatátviteli aljzat Cat 5 UAE 8/8p Berker GT08892 - B004555
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Kimenet iránya - ferde
Süllyesztett szerelés - Igen
Csatornabeépítés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08892
Gyártói cikkszám
B004555
Gyártói típuskód
B004555
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Kimenet iránya:
ferde
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
RAL-szám:
0
Csatlakozási mód:
LSA
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Árnyékolt ház:
Igen
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat Cat 5 UAE 8/8p Berker