Berker - Antenna csatl alj átmenő Berker GT10488 - B004515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 15 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 15 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Igen
Kivezetések száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10488
Gyártói cikkszám
B004515
Gyártói típuskód
B004515
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
15 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
15 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Igen
Kivezetések száma:
2
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj átmenő Berker