Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Antenna csatl alj végzáró sülly betét Berker G40537 - B004502

MásolásMásolás
Berker - Antenna csatl alj végzáró sülly betét Berker G40537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Igen

  • Kivezetések száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G40537

Gyártói cikkszám

B004502

Gyártói típuskód

4502

Kivitel:

végzáró

Csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Igen

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

TV frekvenciasáv:

4-2400 MHz

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj végzáró sülly betét Berker