Berker - Antenna csatl alj végzáró sülly betét+SAT Berker G44102 - B004522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - TWIN-csatlakozóaljzat
Csillapítás 860 MHz esetén - 2.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 2.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Igen
Kivezetések száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44102
Gyártói cikkszám
B004522
Gyártói típuskód
4522
Kivitel:
TWIN-csatlakozóaljzat
Csillapítás 860 MHz esetén:
2.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
2.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Igen
Kivezetések száma:
3
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
TV frekvenciasáv:
5-2400 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj végzáró sülly betét+SAT Berker