Berker - B.IQ nyomó fedlap 1-2 csatorna Komfort EIB IP20 GT29318 - B0075161593
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Működtető pontok száma - 2
Szín - rozsdamentes acél
Busz-csatolással - Nem
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011334257097
Sonepar cikkszám
GT29318
Gyártói cikkszám
B0075161593
Gyártói típuskód
B0075161593
Busz-rendszer KNX:
Igen
Működtető pontok száma:
2
Szín:
rozsdamentes acél
Busz-csatolással:
Nem
Felület:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Felület kivitele:
matt
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Billentyűk száma:
1
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
RAL-szám (hasonló):
9022
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20