Berker - Berker Q1 106 kapcsoló betét üreges falakba SN092022 - 303650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092022
Gyártói cikkszám
303650
Gyártói típuskód
303650
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szerelőlemezzel:
Nem
Megvilágítás:
választható
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Megvilágítási funkció:
ellenőrzés és orientáció
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
glimmlámpa
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Beépítési mélység:
19.5 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
41.6 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem