Berker - Berker Q1 alaplap önkioltó SN092009 - 102112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Anyagminőség - duroplaszt
Halogénmentes - Igen
Kábelvezető csatornához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092009
Gyártói cikkszám
102112
Gyártói típuskód
102112
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Kábelvezető csatornához használható:
Nem
Készülék szélessége:
82 mm
Készülék magassága:
82 mm
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
2 mm
Berker Q1 alaplap önkioltó