Berker - Berker Q1 Kiemelő 2 IP20 SN092015 - 10300069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - falon kívüli keret
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092015
Gyártói cikkszám
10300069
Gyártói típuskód
10300069
Összeállítás:
falon kívüli keret
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Bevezetések száma:
4
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Asztali készülék:
Nem
Védőcső bevezetéssel:
Igen
Földelőkapcsok száma:
1
Szélesség:
156.5 mm
Magasság:
85.5 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
155 mm
Mélység:
34.9 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
85 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
35 mm