Berker - Berker Serie 1930 dugalj Fekete GT95948 - B00474521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - barna
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011334215264
Sonepar cikkszám
GT95948
Gyártói cikkszám
B00474521
Gyártói típuskód
B00474521
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
barna
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel
USB-C portok száma:
0
Min. készülékdoboz mélység:
31 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9005
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Védő érintkezés:
földelőkapcsok
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
USB-A-portok száma:
0
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges hibaáram:
0 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
42 mm
Kapcsolóelem színe:
fekete
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
WLAN jelismétlővel:
Nem
Beépített Bluetooth hangszóróval:
Nem