Berker - Betét, forgócsapos, 1p./váltó, Serie 193 GT95949 - B00387600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - forgógomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011334321361
Sonepar cikkszám
GT95949
Gyártói cikkszám
B00387600
Gyártói típuskód
B00387600
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
forgógomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
körömmel
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
választható
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Beépítési mélység:
32 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
42 mm