Berker - Billentyű 1-es Arsys rozsdamentes acél G37725 - B0014240004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - 0
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334172260
Sonepar cikkszám
G37725
Gyártói cikkszám
B0014240004
Gyártói típuskód
14240004
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
0
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
fém
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 1-es Arsys rozsdamentes acél