Berker - Billentyű 1-es Berker Arsys fehér 2 pólushoz G68583 - B0014250069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - 0
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334172222
Sonepar cikkszám
G68583
Gyártói cikkszám
B0014250069
Gyártói típuskód
B0014250069
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
0
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 1-es Berker Arsys fehér 2 pólushoz