Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Billentyű 1-es Berker Arsys fehér G68582 - B0014050069

MásolásMásolás
Berker - Billentyű 1-es Berker Arsys fehér G68582

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011334175018

Sonepar cikkszám

G68582

Gyártói cikkszám

B0014050069

Gyártói típuskód

B0014050069

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Feliratmezővel:

Nem

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 1-es Berker Arsys fehér