Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Billentyű 1-es K.5 Alu SN003926 - B0014057003

MásolásMásolás
Berker - Billentyű 1-es K.5 Alu SN003926

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011334377801

Sonepar cikkszám

SN003926

Gyártói cikkszám

B0014057003

Gyártói típuskód

B0014057003

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

9006

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

fém

Anyagminőség:

alumínium

Halogénmentes:

Igen

Felület:

anodizált/eloxált

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK05

Szélesség:

71 mm

Magasság:

55 mm

Mélység:

25 mm

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 1-es K.5 Alu