Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Billentyű 1-es M2 fehér jelzőfényes GT18202 - B00162112

MásolásMásolás
Berker - Billentyű 1-es M2 fehér jelzőfényes GT18202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - különböző szimbólumok

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Szín - fehér

  • RAL-szám (hasonló) - 1013

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18202

Gyártói cikkszám

B00162112

Gyártói típuskód

B00162112

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

különböző szimbólumok

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

1013

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

duroplaszt

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Igen

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 1-es M2 fehér jelzőfényes