Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Billentyű 1-es M2 krémfehér piros jelzőfény G36986 - B00157702

MásolásMásolás
Berker - Billentyű 1-es M2 krémfehér piros jelzőfény G36986

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - 0

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G36986

Gyártói cikkszám

B00157702

Gyártói típuskód

157702

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

0

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 1-es M2 krémfehér piros jelzőfény