Berker - Billentyű 1-es M2 krémfehér SN024340 - B00162202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - 1
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024340
Gyártói cikkszám
B00162202
Gyártói típuskód
162202
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
1
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 1-es M2 krémfehér