Berker - Billentyű 1-es M2fehér jelzőfényes,csavarozható GT17883 - B00157202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17883
Gyártói cikkszám
B00157202
Gyártói típuskód
B00157202
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Igen
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 1-es M2fehér jelzőfényes,csavarozható