Berker - Billentyű 1-es r Wg Up krémfehér jelzőfényes SN024337 - B001558
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334016311
Sonepar cikkszám
SN024337
Gyártói cikkszám
B001558
Gyártói típuskód
1558
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 1-es r Wg Up krémfehér jelzőfényes