Berker - Billentyű 1-es Wg Up krémfehér SN024339 - B001551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - 0
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334015833
Sonepar cikkszám
SN024339
Gyártói cikkszám
B001551
Gyártói típuskód
1551
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
0
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 1-es Wg Up krémfehér