Berker - Billentyű 1P-hoz Berker ARSYS rozsdamentes acél G71039 - B0014040004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334175056
Sonepar cikkszám
G71039
Gyártói cikkszám
B0014040004
Gyártói típuskód
ARSYS B0014040004
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
fém
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 1P-hoz Berker ARSYS rozsdamentes acél