Berker - Billentyű 2-es Berker M2 krémfehér G24688 - B00162302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 1013
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24688
Gyártói cikkszám
B00162302
Gyártói típuskód
162302
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
1013
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 2-es Berker M2 krémfehér