Berker - Billentyű 2-es Berker M2 krémfehér zsalunyomóhoz G40534 - B00162502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nyilak
Felhasználás - redőny
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 1013
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G40534
Gyártói cikkszám
B00162502
Gyártói típuskód
162502
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nyilak
Felhasználás:
redőny
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
1013
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 2-es Berker M2 krémfehér zsalunyomóhoz