Berker - Billentyű 2-es fehér GT54142 - B0016238989
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334277217
Sonepar cikkszám
GT54142
Gyártói cikkszám
B0016238989
Gyártói típuskód
B0016238989
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Szélesség:
55.7 mm
Magasság:
54.9 mm
Mélység:
22 mm