Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Billentyű 2-es Modul 2 hófehér G24434 - B00162309

MásolásMásolás
Berker - Billentyű 2-es Modul 2 hófehér G24434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kétrészes gomb

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • RAL-szám (hasonló) - 9010

  • Rögzítés módja - szorító rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G24434

Gyártói cikkszám

B00162309

Gyártói típuskód

B00162309

Kivitel:

kétrészes gomb

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

RAL-szám (hasonló):

9010

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

duroplaszt

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 2-es Modul 2 hófehér