Berker - Billentyű 2-es zsalukapcsolóhoz rozsdament.acél G67674 - B0014340104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kétrészes gomb
Felirat/jelzés - nyilak
Felhasználás - egyéb
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334174301
Sonepar cikkszám
G67674
Gyártói cikkszám
B0014340104
Gyártói típuskód
B0014340104
Kivitel:
kétrészes gomb
Felirat/jelzés:
nyilak
Felhasználás:
egyéb
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
fém
Halogénmentes:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 2-es zsalukapcsolóhoz rozsdament.acél