Berker - Billentyű csillár. Berker ARSYS rozsdamentes acél G71040 - B0014340004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kétrészes gomb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334174868
Sonepar cikkszám
G71040
Gyártói cikkszám
B0014340004
Gyártói típuskód
ARSYS B0014340004
Kivitel:
kétrészes gomb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
fém
Halogénmentes:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű csillár. Berker ARSYS rozsdamentes acél