Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Buszcsatoló B.IQ RTR plus EIB GT29319 - B0075040003

MásolásMásolás
Berker - Buszcsatoló B.IQ RTR plus  EIB GT29319

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem

  • Csatlakozások száma szenzor/aktor - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011334262084

Sonepar cikkszám

GT29319

Gyártói cikkszám

B0075040003

Gyártói típuskód

B0075040003

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Csatlakozások száma szenzor/aktor:

2

Rögzítés módja:

csavarral

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

0

Min. készülékdoboz mélység:

25 mm

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer vonali csatoló ; Buszcsatoló B.IQ RTR plus EIB