Berker - CEE STD UP 5POL 16A csapófedéllel GT79291 - B00568001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011334333241
Sonepar cikkszám
GT79291
Gyártói cikkszám
B00568001
Gyártói típuskód
B00568001
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Szerelési mód:
süllyesztett
RAL-szám:
9010
Ház színe:
fehér
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; CEE STD UP 5POL 16A csapófedéllel