Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Dimmer 600W univerzális betét Berker GT66075 - B002875

MásolásMásolás
Berker - Dimmer 600W univerzális betét Berker GT66075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - forgó-/nyomófej

  • Összeállítás - alapelem

  • Terhelés fajtája - ohmikus teher

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés fázis-bevágás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011334218739

Sonepar cikkszám

GT66075

Gyártói cikkszám

B002875

Gyártói típuskód

B002875

Működtetés módja:

forgó-/nyomófej

Összeállítás:

alapelem

Terhelés fajtája:

ohmikus teher

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Fényérték memória:

Nem

Szín:

egyéb

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

egyéb

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Használható IR-gombbal:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Készülék mélysége:

67 mm

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Frekvencia:

50-50 Hz

Készülék szélessége:

82 mm

Készülék magassága:

82 mm

Háztartási szerelvények ; Dimmer ; Dimmer 600W univerzális betét Berker