Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csapf fehér SN019599 - B0047518989

MásolásMásolás
Berker - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csapf fehér SN019599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011334280774

Sonepar cikkszám

SN019599

Gyártói cikkszám

B0047518989

Gyártói típuskód

47518989

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel

USB-C portok száma:

0

Min. készülékdoboz mélység:

35 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

földelőkapcsok

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

USB-A-portok száma:

0

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK05

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

47.5 mm

Kapcsolóelem színe:

fehér

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csapf fehér